Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc Tastend, 10 x 10 x 6.4mm B. 10mm L. 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MEC Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc Tastend, 10 x 10 x 6.4mm B. 10mm L. 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2313106
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     3CTH9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Tastend
Länge = 10mm
Breite = 10mm
Abmessungen = 10 x 10 x 6.4mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = PCB-Montage
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart = IP 67
Höhe = 6.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Leiterplatten-Schalter der Serie 3C. Hörbare Drucktasten.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Tastend
Länge:
10mm
Breite:
10mm
Abmessungen:
10 x 10 x 6.4mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart:
IP 67
Höhe:
6.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Miniaturtaster, Tastschalter, mikroschalter ip67, kurzhubtaster, 2313106, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, MEC, 3CTH9, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,95*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,67*
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 3,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEC
1S09-19.0
ab € 0,277*
Zubehör
MEC
2S09-10.0
ab € 2,88*
Zubehör
MEC
2S09-06.0
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.