Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JM CONCEPT XALIS 9000 LCD-Anzeige, zweifarbig, digital Einbaumessgerät für Strom, Potenziometer-Signale, Widerstand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313892
Hersteller:
     JM CONCEPT
Herst.-Nr.:
     XALIS9400U1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Multifunktionsanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Anzeigentyp = LCD-Anzeige, zweifarbig, digital
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Anzahl der Stellen = 5 in Numeric, 9 in Alphanumeric
Ziffernhöhe = 18 mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +60°C
Serie = XALIS 9000
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD-Anzeige, zweifarbig, digital
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Anzahl der Stellen:
5 in Numeric, 9 in Alphanumeric
Ziffernhöhe:
18 mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+60°C
Serie:
XALIS 9000
Weitere Suchbegriffe: temperatur digitalanzeige, 2313892, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, JM CONCEPT, XALIS9400U1, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,94*
€ 408,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.