Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stromerkennung SMD-Widerstand 15mΩ ±1% / 3W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313947
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TLRP3A30DR015FTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 15mΩ
Technologie = Stromerkennung
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 3W
Weitere Informationen:
Widerstand:
15mΩ
Technologie:
Stromerkennung
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
3W
Weitere Suchbegriffe: 2313947, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, TLRP3A30DR015FTE, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,542*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.