Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/8Zoll Stecknippel für 4mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2314935
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0105 04 10
EAN/GTIN:
     5059041937184
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
kupferpressfittings
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/8Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 4mm

Pneumatische Außengewindekupplung mit konischem BSP. Inline-Anschluss des Schlauchs mit Außengewinde. Gehäusewerkstoff: Messing Olive: Messing Mutter: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/8Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 2314935, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01050410, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.