Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/2Zoll Stecknippel für 12mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/2Zoll Stecknippel für 12mm Messing
Legris Kupplung Gerade R Kompression 1/2Zoll Stecknippel für 12mm Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-2314941
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0105 12 21
EAN/GTIN:
     5059041638999
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
geradverschraubung 1/2"
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Kupplung
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 12mm

Pneumatische Außengewindekupplung mit konischem BSP. Inline-Anschluss des Schlauchs mit Außengewinde. Gehäusewerkstoff: Messing Olive: Messing Mutter: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Kupplung
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
12mm
Weitere Suchbegriffe: kupferpressfittings, 2314941, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01051221, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.