Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Stecker Gerade R Mit Gewinde 3/8Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315051
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0205 17 00
EAN/GTIN:
     5059041921596
Suchbegriffe:
Rohrstopfen
rohrstopfen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Stecker
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Material = Messing

Stopfen mit konischem BSP-Gewinde. Zum Verschließen von Leitungsenden Montage mit einem Gabelschlüssel Maximaler Betriebsdruck: 250 bar Gehäuse: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Stecker
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2315051, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 02051700, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 14,96*
€ 19,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,15*
€ 25,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.