Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Stecker Gerade R Mit Gewinde 1/2Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315067
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0205 21 00
EAN/GTIN:
     5059041899086
Suchbegriffe:
Rohrstopfen
rohrstopfen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Stecker
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Material = Messing

Stopfen mit konischem BSP-Gewinde. Zum Verschließen von Leitungsenden Montage mit einem Gabelschlüssel Maximaler Betriebsdruck: 250 bar Gehäuse: Messing
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Stecker
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2315067, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 02052100, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.