Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision HF Leistungsmesser RFM3002, 30W / 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318043
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     RFM3002
EAN/GTIN:
     0817050803020
Suchbegriffe:
2318043
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
Stehwellenmessgeräte
Leistung max. = 30W
Linearitätsabweichung max. = 80dB
Frequenz max. = 400Hz
Anschlussmöglichkeiten = USB
Weitere Informationen:
Leistung max.:
30W
Linearitätsabweichung max.:
80dB
Frequenz max.:
400Hz
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.846,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.172,98*
€ 4.965,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.144,71*
€ 4.932,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.030,66*
€ 4.796,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.846,63*
€ 4.577,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.