Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision HF Leistungsmesser RFM3002-GPIB, 30W / 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318045
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     RFM3002-GPIB
EAN/GTIN:
     0817050803044
Suchbegriffe:
2318045
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
Stehwellenmessgeräte
Leistung max. = 30W
Linearitätsabweichung max. = 80dB
Frequenz max. = 400Hz
Anschlussmöglichkeiten = USB
Weitere Informationen:
Leistung max.:
30W
Linearitätsabweichung max.:
80dB
Frequenz max.:
400Hz
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.409,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.763,10*
€ 5.668,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.732,41*
€ 5.631,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.612,11*
€ 5.488,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.409,50*
€ 5.247,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.