Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Greifer Inspektionslampe, 1500 lm 15 W / 240 V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318113
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2318113
EAN/GTIN:
     5059044300879
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
handlampe
Lampentyp = LED-Greifer
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 240 V
Leistung = 15 W
Armlänge = 120mm
Schutzart = IP44
Kabellänge = 3m
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED-Greifer
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
240 V
Leistung:
15 W
Armlänge:
120mm
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
3m
Weitere Suchbegriffe: handlampe 1000 lumen, 2318113, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, RS PRO, BI6121RS, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.