Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Panelleuchte LED CCT3, wählbar Rechteckig, 5500 lm 220 → 240 V ac 32 mm x 595 mm x 1,2 m / 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318115
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2318115
EAN/GTIN:
     5059044300893
Suchbegriffe:
2318115
Beleuchtung
Leuchten
LED-Panel-Leuchten
Lampentyp = LED CCT3, wählbar
Länge = 1,2 m
Lichtstärke = 5500 lm
Tiefe = 32 mm
Lampenform = Rechteckig
Farbton = kaltweiß, Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur = 4000K,5000K,6000K
Leistung = 50 W
Nennspannung = 220 → 240 V ac
EU-Energieeffizienzklasse = F
Schutzart = IP20
Erfüllte Normen = BS EN 60598, BS EN 12464
Energieeffizienzklasse UK = F
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED CCT3, wählbar
Länge:
1,2 m
Lichtstärke:
5500 lm
Tiefe:
32 mm
Lampenform:
Rechteckig
Farbton:
kaltweiß, Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur:
4000K,5000K,6000K
Leistung:
50 W
Nennspannung:
220 → 240 V ac
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP20
Erfüllte Normen:
BS EN 60598, BS EN 12464
Energieeffizienzklasse UK:
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.