Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.3mm x 3m -75°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.3mm x 3m -75°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2318480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2318480
EAN/GTIN:
     5059044301920
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
thermoelement typ t
Temperatursensor-Typ = T
Fühlerdurchmesser = 1/0.3mm
Fühlerlänge = 3m
Fühlermaterial = PFA°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 3m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -75°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
T
Fühlerdurchmesser:
1/0.3mm
Fühlerlänge:
3m
Fühlermaterial:
PFA°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
3m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-75°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2318480, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1847RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.