Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Dreh Potentiometer 10kΩ / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319392
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611410R1106 MT-110B 10 K OHM
EAN/GTIN:
     7320500376157
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Leistung = 2W
Elementwerkstoff = Kunststoff
Betätigungselementtyp = Knopfwelle
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Leistung:
2W
Elementwerkstoff:
Kunststoff
Betätigungselementtyp:
Knopfwelle
Weitere Suchbegriffe: 2319392, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, ABB, 1SFA611410R1106MT110B10KOHM, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,62*
€ 39,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,65*
€ 40,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,71*
€ 41,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,08*
€ 41,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,55*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.