Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Relaissockel zur Verwendung mit CR-S-Schnittstellenrelais CR-S, 1 -Kontakt , DIN-Schienen, 220 → 240V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319473
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405521R7100 CR-S220/240VADC1SS
EAN/GTIN:
     4013614499265
Suchbegriffe:
Relaissockel
abb relaissockel
relaissockel
relaissockel 220v
Spannung = 220 → 240V ac/dc
Zur Verwendung mit = CR-S-Schnittstellenrelais
Zubehör Typ = Sockel
Serie = CR-S
Anzahl der Kontakte = 1
Weitere Informationen:
Spannung:
220 → 240V ac/dc
Zur Verwendung mit:
CR-S-Schnittstellenrelais
Zubehör Typ:
Sockel
Serie:
CR-S
Anzahl der Kontakte:
1
Weitere Suchbegriffe: 2319473, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, ABB, 1SVR405521R7100CRS220240VADC1SS, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,41*
€ 5,69*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 6,41*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 6,90*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 7,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,75*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.