Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Weiß, Stahl kaltgewalzt, 367 x 146 x 115mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-232024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     232024
EAN/GTIN:
     5056070969124
Suchbegriffe:
232024
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl kaltgewalzt
Länge Außen = 367 mm
Breite Außen = 146 mm
Höhe Außen = 115 mm
Abmessungen Außen = 367 x 146 x 115mm
Farbe = Weiß
Belüftet = Ja
Tragegriff = Nein
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Selbstschneidende Befestigungselemente. Wandmontierte Transformatorgehäuse. Zweiteiliges Gehäuse (Deckel und Grundplatte) Schlitze in Grundplatte und Deckel fördern die Belüftung Langloch-Befestigungsöffnung in Grundplatte für Wandmontage
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl kaltgewalzt
Länge Außen:
367 mm
Breite Außen:
146 mm
Höhe Außen:
115 mm
Abmessungen Außen:
367 x 146 x 115mm
Farbe:
Weiß
Belüftet:
Ja
Tragegriff:
Nein
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 33,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,17*
€ 59,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Box
ab 15 Boxen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.