Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SV/S DIN-Schienen Netzteil, 100 → 240V ac, 30V dc / 640mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320324
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110146R0011 SV/S30.640.5.1
EAN/GTIN:
     4016779866699
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Serie = SV/S
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 30V dc
Ausgangsstrom = 640mA
Breite = 72mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Serie:
SV/S
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
30V dc
Ausgangsstrom:
640mA
Breite:
72mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil abb, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 30v, 2320324, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ABB, 2CDG110146R0011SVS3064051, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,57*
€ 764,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,55*
€ 749,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,63*
€ 674,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.