Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 1Msps 6-Kanal Datenerfassungssystem, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320432
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     8460/001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 6
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 14 Bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, USB
On-Board Speicher = 500000MB
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp = Analog, Digital
Ausgangstyp = Digital
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
6
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
14 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, USB
On-Board Speicher:
500000MB
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp:
Analog, Digital
Ausgangstyp:
Digital
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 2320432, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Sefram, 8460001, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.938,17*
€ 17.036,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 18.466,96*
€ 19.119,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.119,32*
€ 22.751,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.077,66*
€ 22.702,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.038,10*
€ 22.655,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.466,96*
€ 21.975,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
837500520
ab € 38,37*
Sonstiges
Sefram
837500522
ab € 38,33*
Sonstiges
Sefram
207030301
ab € 310,91*
Sonstiges
Sefram
910007100
ab € 175,93*
Sonstiges
Sefram
910007200
ab € 176,55*
Sonstiges
Sefram
989006000
ab € 176,80*
Sonstiges
Sefram
912008000
ab € 120,14*
Sonstiges
Sefram
989007000
ab € 176,54*
Sonstiges
Sefram
984402500
ab € 4.493,24*
Sonstiges
Sefram
916006000
ab € 4.940,03*
Sonstiges
Sefram
984402000
ab € 4.544,76*
Sonstiges
Sefram
837500504
ab € 24,59*
Sonstiges
Sefram
984401000
ab € 4.530,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.