Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 1Msps 18-Kanal Datenerfassungssystem, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320444
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     8460/101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 18
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 14 Bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, USB
On-Board Speicher = 500000MB
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp = Analog, Digital
Ausgangstyp = Digital
Modellnummer = 8460/101°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
18
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
14 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, USB
On-Board Speicher:
500000MB
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp:
Analog, Digital
Ausgangstyp:
Digital
Modellnummer:
8460/101°C
Weitere Suchbegriffe: 2320444, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Sefram, 8460101, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20.833,04*
€ 20.902,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 22.713,37*
€ 23.474,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.474,90*
€ 27.935,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.448,20*
€ 27.903,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.415,85*
€ 27.864,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.713,37*
€ 27.028,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
837500520
ab € 38,05*
Sonstiges
Sefram
837500522
ab € 38,42*
Sonstiges
Sefram
207030301
ab € 309,19*
Sonstiges
Sefram
910007100
ab € 176,06*
Sonstiges
Sefram
910007200
ab € 176,74*
Sonstiges
Sefram
989006000
ab € 175,63*
Sonstiges
Sefram
912008000
ab € 119,72*
Sonstiges
Sefram
989007000
ab € 176,38*
Sonstiges
Sefram
984402500
ab € 4.548,03*
Sonstiges
Sefram
916006000
ab € 4.993,49*
Sonstiges
Sefram
984402000
ab € 4.519,04*
Sonstiges
Sefram
837500504
ab € 23,98*
Sonstiges
Sefram
984401000
ab € 4.536,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.