Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
Fluke 1777, 3-Phasen Netzqualitätsanalysator 1500mW, 1000V dc / 6000A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2320535
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE-1777
EAN/GTIN:
0095969919012
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Strommessung absolut Max. = 6000A
Leistungsmessung absolut Max. = 1500mW
Phasenanzahl = 3
Spannung max. = 1000V dc
Spannung Messgenauigkeit max. = ±0,1 %
Messart = Strom, Leistung, Spannung
Messanforderungen = EN50160
Schnittstellentyp = Bluetooth, USB, Wireless
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Li-Ion
Modellnummer = 1777
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Strommessung absolut Max.:
6000A
Leistungsmessung absolut Max.:
1500mW
Phasenanzahl:
3
Spannung max.:
1000V dc
Spannung Messgenauigkeit max.:
±0,1 %
Messart:
Strom, Leistung, Spannung
Messanforderungen:
EN50160
Schnittstellentyp:
Bluetooth, USB, Wireless
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Li-Ion
Modellnummer:
1777
Betriebstemperatur min.:
-10°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren
>
Netzqualitätsanalysatoren
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
,
netzanalysator fluke
,
netzanalysator
,
2320535
,
Mess- und Prüftechnik
,
Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren
,
Netzqualitätsanalysatoren
,
Fluke
,
FLUKE1777
,
Test & Measurement
,
Signal Generators & Analysers
,
Power Quality Analysers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 10.156,72*
€ 10.585,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10.566,32*
€ 10.680,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.708,20*
€ 10.821,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 11.587,73*
€ 11.694,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12.813,72*
€ 12.912,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.585,11*
€ 12.596,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.554,69*
€ 12.560,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.470,85*
€ 12.460,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.156,72*
€ 12.086,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 17XX-KLEMME-ADPT-1V BNC Adapter Stromzange
Fluke
17XX-CLAMP-ADPT-1V
ab € 146,34*
Zubehör
Fluke 17XX-KLEMME-ADPT-2V8 BNC Adapter Stromzange
Fluke
17XX-CLAMP-ADPT-2V8
ab € 146,30*
Zubehör
Fluke LTE-Modul für Fluke 177X
Fluke
LTE MODULE
ab € 365,08*
Zubehör
Fluke PQ400, 3-Phasen Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen, 1000V
Fluke
FLUKE-PQ400
ab € 2.333,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen