Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Weiß, Stahl kaltgewalzt, 200 x 123 x 92mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-232074
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     232074
EAN/GTIN:
     5056070969179
Suchbegriffe:
232074
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl kaltgewalzt
Länge Außen = 200 mm
Breite Außen = 123 mm
Höhe Außen = 92 mm
Abmessungen Außen = 200 x 123 x 92mm
Farbe = Weiß
Belüftet = Ja
Tragegriff = Nein
Erfüllte Normen = RoHS-konform

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl kaltgewalzt
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
123 mm
Höhe Außen:
92 mm
Abmessungen Außen:
200 x 123 x 92mm
Farbe:
Weiß
Belüftet:
Ja
Tragegriff:
Nein
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 23,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,46*
€ 43,39
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Box
ab 15 Boxen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.