Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neopren O-Ring Dichtschnur, Ø 4mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2323012
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2323012
EAN/GTIN:
     5059044303078
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur
Durchmesser = 4mm
Material = Neopren
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4mm
Material:
Neopren
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 2323012, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2001135, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.