Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Ladegeräte-IC SMD / 4.5A, PG-TSDSO 24-Pin, 40 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2323055
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE8082ESXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2323055
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-TSDSO
Pinanzahl = 24
Versorgungsspannnung typ. = 40 V
Ausgangsstrom max. = 4.5A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-TSDSO
Pinanzahl:
24
Versorgungsspannnung typ.:
40 V
Ausgangsstrom max.:
4.5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.159,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,71981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.371,20*
€ 6.391,728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.338,92*
€ 6.353,3148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.215,35*
€ 6.206,2665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.161,95*
€ 6.142,7205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.159,43*
€ 6.139,7217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.