Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Ladegeräte-IC SMD / 4.5A, PG-TSDSO 24-Pin, 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2323056
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE8082ESXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2323056
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-TSDSO
Pinanzahl = 24
Versorgungsspannnung typ. = 40 V
Ausgangsstrom max. = 4.5A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-TSDSO
Pinanzahl:
24
Versorgungsspannnung typ.:
40 V
Ausgangsstrom max.:
4.5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.