Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Schalengehäuse, Grau, Stahl kaltgewalzt, 254 x 197 x 159mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-232311
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     232311
EAN/GTIN:
     5056070969414
Suchbegriffe:
232311
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Stahl kaltgewalzt
Länge Außen = 254 mm
Breite Außen = 197 mm
Höhe Außen = 159 mm
Abmessungen Außen = 254 x 197 x 159mm
Farbe = Grau
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein
Erfüllte Normen = RoHS-konform

RS Pro Aluminium- und Stahl-Projekt. Wir stellen Ihnen eine Auswahl von Gerätegehäusen von RS Pro vor. Diese Projektboxen haben eine Aluminiumseitenverkleidung, ein lackiertes Stahlgehäuse und 1 lackiertes RAL 7035-Panel. Sie sind ideal für Video-, Elektronik- und Netzteilprojekte. Jedes Gehäuse ist grau lackiert, wird montiert geliefert und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäuse aus kaltgewalztem Stahl • 1 seitliche Platte aus eloxiertem Aluminium • 1 hellgraues Stahl-Seitenblech • Zweifarbige graue Gehäuse • Lieferung montiert • umfasst 4 Kunststoff-Abstandshalter. RS Pro Projektbox-Optionen. • L.204 mm x W.152 mm x H.76 mm - RS Best.-Nr. 232-232 ; • L.300 mm x W.200 mm x H.100 mm - RS Best.-Nr. 232-276 ; • L.406 mm x W.197 mm x H.159 mm - RS Best.-Nr. 232-282 ; • L.432 mm x W.200 mm x H.88 mm - RS Best.-Nr. 232-298 ; • L x B x H: 254 x197 x 159 mm - RS-Best.-Nr.: ; 232-311 232-311. Typische Anwendungen:. Aluminiumgehäuse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Elektronik Messtechnik Automation Kommunikationen Universitätsstudentische Projekte Prüfen und Messen
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl kaltgewalzt
Länge Außen:
254 mm
Breite Außen:
197 mm
Höhe Außen:
159 mm
Abmessungen Außen:
254 x 197 x 159mm
Farbe:
Grau
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 62,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 88,17*
€ 104,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 86,53*
€ 102,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 83,89*
€ 99,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 76,76*
€ 91,34
pro Box
ab 15 Boxen
€ 74,24*
€ 88,35
pro Box
ab 500 Boxen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
382955
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.