Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 255mm x 660mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325517
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     7001026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 660mm
Breite = 255mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Vakuumdichtung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
660mm
Breite:
255mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Vakuumdichtung
Weitere Suchbegriffe: 2325517, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 7001026, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,1474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 384,19*
€ 457,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 379,86*
€ 452,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 358,36*
€ 426,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 337,99*
€ 402,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 314,74*
€ 374,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.