Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel silbern x 150mm x 610mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325525
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     700624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 610mm
Breite = 150mm
Anzahl pro Packung = 100
Verschlussart = Vakuumdichtung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
610mm
Breite:
150mm
Anzahl pro Packung:
100
Verschlussart:
Vakuumdichtung
Weitere Suchbegriffe: 2325525, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 700624, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,91*
€ 205,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,23*
€ 201,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,19*
€ 189,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,53*
€ 174,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,18*
€ 159,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.