Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 100mm x Breite 104mm, 5.28 KGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 100mm x Breite 104mm, 5.28 KGS
Artikel-Nr.:
     108EL-2325719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2325719
EAN/GTIN:
     5059044304013
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 104mm
Spannweite = 100mm
Backenbreite = 48mm
Montage = Bolzen
Gewicht = 5.28 KGS
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
104mm | 48mm
Spannweite:
100mm
Montage:
Bolzen
Gewicht:
5.28 KGS
Weitere Suchbegriffe: 2325719, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, APG00296, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.