| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2325752 Herst.-Nr.: 2325752 EAN/GTIN: 5059044304129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchmesser = 4mm Material = Silikon Länge = 5m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 4mm | Material: | Silikon | Länge: | 5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, Silikondichtring, silikon rundschnur 4 mm, dichtungsrundschnur silicon, dichtungsrundschnur 4mm, 2325752, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R3005110, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |