Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Silikon O-Ring Dichtschnur, Ø 5mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2325753
EAN/GTIN:
     5059044304136
Suchbegriffe:
O-Ring-Dichtschnur
O-Ring-Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Durchmesser = 5mm
Material = Silikon
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Material:
Silikon
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, Silikondichtring, rundschnur silikon, rundschnur, 2325753, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R3005112, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.