Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centurion Safety Anstoßkappe Blau, , Mat. innen HDPE, Außenmaterial Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), mit Schweißband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325906
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S19B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Blau
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Nein
Material Innenschale = HDPE
Kappenmaterial = Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
komplett verstellbar = Ja
Integriertes Schweißband = Ja
waschmaschinengeeignet = Nein
Entspricht EN 812 = Ja
Kopfgröße = 54 → 59cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Nein
Material Innenschale:
HDPE
Kappenmaterial:
Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
komplett verstellbar:
Ja
Integriertes Schweißband:
Ja
waschmaschinengeeignet:
Nein
Entspricht EN 812:
Ja
Kopfgröße:
54 → 59cm
Weitere Suchbegriffe: Anstoßkappe Schweißband, Helm-Schweißband, Helmschweißband, Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, anstosskappen blau, anstoßkappe schweißband, centurion safety anstoßkappe, 2325906, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, Centurion Safety, S19B, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.