| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2325911 Herst.-Nr.: S19W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Weiß Spitzentyp = Micro Verstellbar = Nein Material Innenschale = HDPE Kappenmaterial = Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) komplett verstellbar = Ja Integriertes Schweißband = Ja waschmaschinengeeignet = Nein Entspricht EN 812 = Ja Kopfgröße = 54 → 59cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Spitzentyp: | Micro | Verstellbar: | Nein | Material Innenschale: | HDPE | Kappenmaterial: | Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) | komplett verstellbar: | Ja | Integriertes Schweißband: | Ja | waschmaschinengeeignet: | Nein | Entspricht EN 812: | Ja | Kopfgröße: | 54 → 59cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anstoßkappe Schweißband, Helm-Schweißband, Helmschweißband, Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, centurion safety anstoßkappe weiß, anstoßkappe schweißband, anstosskappen weiss, 2325911, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, Centurion Safety, S19W, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |