Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations INN3870C-H801-TL Spannungsregler, Flyback, SOP 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325955
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3870C-H801-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Controller-Typ = Flyback
Breite = 6.2mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Flyback
Breite:
6.2mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 2325955, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Power Integrations, INN3870CH801TL, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,30*
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 7,55*
1 Tag
461
1
€ 14,99*
ab € 3,65*
€ 8,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 8.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.