Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations INN3870C-H801-TL Spannungsregler, Flyback, SOP 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325956
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3870C-H801-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Flyback
Schaltfrequenz max. = 95 kHzmm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Flyback
Schaltfrequenz max.:
95 kHzmm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 2325956, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Power Integrations, INN3870CH801TL, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.