Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations INN3878C-H801-TL Spannungsregler, Flyback, SOP 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2325959
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3878C-H801-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Flyback
Breite = 6.2mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Flyback
Breite:
6.2mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 2325959, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Power Integrations, INN3878CH801TL, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.