Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics NVRAM 32MB 2 M x 16 Parallel 45ns SMD, FBGA 48-Pin 10 x 10 x 1.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325962
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     M3032316045NX0IBCY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 32MB
Organisation = 2 M x 16
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 16bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 10 x 10 x 1.35mm
Länge = 10mm
Breite = 10mm
Höhe = 1.35mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Anzahl der Wörter = 2Mbit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32MB
Organisation:
2 M x 16
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
16bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
10 x 10 x 1.35mm
Länge:
10mm
Breite:
10mm
Höhe:
1.35mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Anzahl der Wörter:
2Mbit
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 2325962, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, M3032316045NX0IBCY, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 840 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 168 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 336 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 840 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.