Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JM CONCEPT Polyamid Verbindungsklemme, Schraubanschluss 4-polig 14 AWG / 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325966
Hersteller:
     JM CONCEPT
Herst.-Nr.:
     BL04BLV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 4
Nennstrom = 50mA
Drahtgröße = 14 AWG
Anschlussart = Schraubklemme
Montagetyp = DIN-Schienenmontage
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 1,2 kV
Drahtschutz = Nein
Gender = Buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
4
Nennstrom:
50mA
Drahtgröße:
14 AWG
Anschlussart:
Schraubklemme
Montagetyp:
DIN-Schienenmontage
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
1,2 kV
Drahtschutz:
Nein
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, 2325966, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, JM CONCEPT, BL04BLV, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.