Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Drahtanschluss, 0,1 A bei 125 V dc VA, SPST IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326063
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-BL003M R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Drahtanschluss
Kontaktnennstrom = 0,1 A bei 125 V dc VA
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Drahtanschluss
Kontaktnennstrom:
0,1 A bei 125 V dc VA
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 2326063, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWBL003MR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 4,25*
20
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 4,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.