Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Drahtanschluss, 0,1 A bei 125 V dc VA, SPST IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326074
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-BL072M R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Drahtanschluss
Kontaktnennstrom = 0,1 A bei 125 V dc VA
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Drahtanschluss
Kontaktnennstrom:
0,1 A bei 125 V dc VA
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 2326074, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2AWBL072MR, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,58*
20
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.