Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger SMA SMA Steckverbinder für-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326514
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     32Z114-000L5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Serie = SMA
Finish = Gold
Leitung inklusive = Nein
Anschlusstyp = SMA
Material = Messing
Zubehörtyp = Steckverbinderkappe
Zur Verwendung mit = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
SMA
Finish:
Gold
Leitung inklusive:
Nein
Anschlusstyp:
SMA
Material:
Messing
Zubehörtyp:
Steckverbinderkappe
Zur Verwendung mit:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2326514, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder Zubehör, Rosenberger, 32Z114000L5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.