Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS062001P Labornetzgerät 1.2kW, 6V / 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326677
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS062001P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Modellnummer = T3PS062001P
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 85 → 265V ac
Ausgangsstrom = 200A
Nennleistung = 1.2kW
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Gleichstrom-Schaltnetzteil
Eingangsanschluss = LAN, RS232, RS485, USB
Weitere Informationen:
Modellnummer:
T3PS062001P
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
85 → 265V ac
Ausgangsstrom:
200A
Nennleistung:
1.2kW
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Gleichstrom-Schaltnetzteil
Eingangsanschluss:
LAN, RS232, RS485, USB
Weitere Suchbegriffe: 2326677, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS062001P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.029,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.290,16*
€ 5.105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.256,75*
€ 5.065,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.189,92*
€ 4.986,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.039,34*
€ 4.806,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.029,12*
€ 4.794,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.