Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierbuchsen, Ø M5, Innen Ø 5.1mm x 7mm, L. 3mm, D. 10.2mm, Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO Isolierbuchsen, Ø M5, Innen Ø 5.1mm x 7mm, L. 3mm, D. 10.2mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     108EL-2326853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326853
EAN/GTIN:
     5059044304280
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
rs pro isolierbuchsen
Für Schraubengröße = M5
Innendurchmesser = 5.1mm
Nennaußendurchmesser = 7mm
Nennlänge = 3mm
Flanschdurchmesser = 10.2mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M5
Innendurchmesser:
5.1mm
Nennaußendurchmesser:
7mm
Nennlänge:
3mm
Flanschdurchmesser:
10.2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2326853, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, RS PRO, 02010118NYSIB50WS040202010118, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,72*
€ 16,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,67*
€ 16,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,72*
€ 13,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.