Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierbuchsen, Ø M5, Innen Ø 5.1mm x 7mm, L. 9mm, D. 10.2mm, Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO Isolierbuchsen, Ø M5, Innen Ø 5.1mm x 7mm, L. 9mm, D. 10.2mm, Nylon
Artikel-Nr.:
     108EL-2326855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326855
EAN/GTIN:
     5059044304303
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
rs pro isolierbuchsen
Für Schraubengröße = M5
Innendurchmesser = 5.1mm
Nennaußendurchmesser = 7mm
Nennlänge = 9mm
Flanschdurchmesser = 10.2mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M5
Innendurchmesser:
5.1mm
Nennaußendurchmesser:
7mm
Nennlänge:
9mm
Flanschdurchmesser:
10.2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2326855, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, RS PRO, 02010354NYSIB50WS040202010354, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,18*
€ 15,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,70*
€ 15,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.