Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 x 50mm Sechskantschraube, Nylon , DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO M12 x 50mm Sechskantschraube, Nylon , DIN 933
Artikel-Nr.:
     108EL-2326891
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326891
EAN/GTIN:
     5059044304624
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 50mm
Gewindegröße = M12
Material = Nylon
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 933
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
50mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Nylon
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 m12x50, din 933, schraube m12 din 933, 2326891, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, M1250HHNYSCBG25DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,39*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 3,3356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 109,31*
€ 130,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 106,64*
€ 126,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 102,85*
€ 122,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 98,15*
€ 116,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 83,39*
€ 99,23
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.