Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M4 Nylon 6.9mm Glatt DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326956
EAN/GTIN:
     5059044305225
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M4
Material = Nylon
Typ = Voll
Finish = Glatt
Breite = 6.9mm
Gesamthöhe = 3mm
Erfüllte Normen = DIN 934
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M4
Material:
Nylon
Typ:
Voll
Finish:
Glatt
Breite:
6.9mm
Gesamthöhe:
3mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 2326956, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, M4HFNYB50DTRNNE34814M4, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,54*
€ 22,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,41*
€ 21,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,57*
€ 20,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,18*
€ 19,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,80*
€ 18,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,89*
€ 15,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.