Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Oszillator,Quarzoszillator, 48MHz, 50ppm, CMOS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2327267
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASE-48.000MHZ-LC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz = 48MHz
Frequenz-Stabilität = 50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz:
48MHz
Frequenz-Stabilität:
50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2327267, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, ASE48000MHZLCT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,94*
1 Tag
253
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.