Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TLM Schlauch, Ø 4mm 6mm Klar PFA Übertragung, Vakuum 15 bar für Lebensmittel x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328415
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TLM0604BU-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
pfa-schlauch smc
pfa rohr
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Material = PFA
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = FDA
Serie = TLM
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = 260°C
Farbe = Klar
Länge = 20m
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Material:
PFA
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
TLM
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
260°C
Farbe:
Klar
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: 2328415, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, SMC, TLM0604BU20, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,18*
€ 159,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 220,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.