Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A4, M5 x 0.8mm, 25mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A4, M5 x 0.8mm, 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2328445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2328445
EAN/GTIN:
     5056111963883
Suchbegriffe:
2328445
Befestigungsmaterial
Schrauben
Innensechskantschrauben
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M5
Länge = 25mm
Kopfform = Innensechskant Senkkopf
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.8mm
Erfüllte Normen = ISO 10642

RS Pro-Senkkopfschrauben – Sechskantkopf. Unsere beliebten Senkkopf-Innensechskantschrauben sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie ein Befestigungselement suchen, das bündig oder unter der Oberfläche Ihres Materials sitzt. Diese metrischen RS Pro A4 (316) Edelstahl-Senkschrauben mit metrischem Gewinde sind für leichte Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen konzipiert. Diese Befestigungselemente werden dort eingesetzt, wo eine starke, zuverlässige Verbindung erforderlich ist. Sie sorgen für eine attraktive, hochwertige Erscheinung und Oberfläche, wo auch immer sie verwendet werden, und bieten außergewöhnliche Beständigkeit gegen Korrosion. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Hohe Korrosionsbeständigkeit Edelstahl Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstiger als Titan. Vorteile von Edelstahl. Edelstahl ist nicht nur für optische Zwecke geeignet. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Eine qualitativ hochwertige und zuverlässige RS Pro-Zylinderschraube mit Innensechskant sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Normen. Gewinde gemäß DIN 7991
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M5
Länge:
25mm
Kopfform:
Innensechskant Senkkopf
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.8mm
Erfüllte Normen:
ISO 10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,57*
€ 45,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Box
ab 30 Boxen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,20*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 11,27*
Zubehör
RS Pro
734911
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.