Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AV3000 Pneumatik Softstart-Ventil, G3/8, 600l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2329001
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV3000-F03-5YZ-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Soft-Startventil
Versorgungseingang = G3/8
Serie = AV3000
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Sanftanlaufventil
Fließrate = 600l/min
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G3/8
Serie:
AV3000
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Sanftanlaufventil
Fließrate:
600l/min
Weitere Suchbegriffe: Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, druckaufbauventil, 2329001, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, SMC, EAV3000F035YZQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 106,94*
€ 130,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 140,32*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 119,98*
€ 145,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
VHS30-F02
ab € 20,20*
Zubehör
SMC
VHS30-F03
ab € 20,29*
Zubehör
SMC
Y300T-A
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.