Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPMODU MOD II Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-2329959
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280359
EAN/GTIN:
     5060641290012
Suchbegriffe:
2329959
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMPMODU MOD II
Zur Verwendung mit = Mittellinie, Mod II, Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.2mm
Breite = 4.8mm
Gehäusematerial = Noryl

TE Connectivity, Leiterplatten-Steckverbindergehäuse. Unser Angebot an TE Connectivity Leiterplatten-Steckverbindergehäusen umfasst überwiegend ummantelte Stiftleisten und Stiftgehäuse. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Steckverbinderbuchse, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Häufige Anwendungen für diese Steckverbindergehäuse finden sich in Haushaltsgeräten, Industriebereichen sowie in Speicher- und Netzwerk-Systemen. Eigenschaften und Vorteile. • Geeignet für den Einsatz mit Crimpkontakten• 2,54 mm Rastermaß• Kompakt und robust• Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen erhältlich• Ist Teil der Tyco AMPMODU Serie
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMPMODU MOD II
Zur Verwendung mit:
Mittellinie, Mod II, Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.2mm
Breite:
4.8mm
Gehäusematerial:
Noryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182207-2
ab € 12,21*
Zubehör
TE Connectivity
181270-1
ab € 50,77*
Zubehör
TE Connectivity
280371-1
ab € 5,84*
Zubehör
TE Connectivity
182206-2
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.