Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Baumer Näherungssensor Induktiv, Kubisch 1.5 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2330218
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
IFFM 08P1501/O1S35L
EAN/GTIN:
5059040004221
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1.5 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 59mm
Breite = 8mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Rechteckiger 3-adriger Sensor (1,5 und 2 mm). Vernickeltes Messinggehäuse mit PBT-Tastfläche, Best.-Nr. ; 293-8525 293-8525 hat ein PBT-Gehäuse und eine Tastfläche Vorverdrahtete oder M8-Steckausführungen Geeignete M8-Steckleitungen siehe Best.-Nr. ; 290-4437 290-4437 (typisch)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1.5 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
59mm
Breite:
8mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
baumer induktiver näherungsschalter pnp
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
2330218
,
Automation
,
Sensoren
,
Baumer
,
IFFM08P1501O1S35L
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex 120027 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Brad from Molex
1200270066
ab € 5,28*
Zubehör
Molex konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Brad from Molex
1200270086
ab € 8,79*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen